Frez trzpieniowy do małych, jednostronnych płytek wymiennych Trigon do frezowania z dużymi posuwami

Nr art.: 3343675
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3343675
EAN / GTIN 7291075392630
Numer producenta 3343675
Numer L L23980 2951

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/8″, średnica (DC/DCX): 3/8″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,0236″, długość całkowita (OAL): 3″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0,2 cale
  • Średnica (DC/DCX): 3/8 cala
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3/8 cala
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,0236 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 4 cale
  • Długość głowy (LH): 3/4 cala
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Długość całkowita (OAL): 3 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 7,5 stopni
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Kąt ustawienia (KAPR): 17 stopni
  • Moment obrotowy (TQ): 4,5 lbfxin