FFT3 EFMD.38-2-2-3.0C.38-03 Freză de capăt cu plăcuță trigonale mici cu o singură față pentru frezarea cu avans rapid

Cod articol.: 3343675
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3343675
EAN / GTIN 7291075392630
Număr producător 3343675
L-Număr L23980 2951

Descriere

Descriere:

Freză de capăt cu plăcuță trigonale mici cu o singură față pentru frezarea cu avans rapid

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/8″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3/8″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.0236″
  • Lungime funcţională (LF): 4″
  • Lungimea capului (LH): 3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Lungime totală (OAL): 3″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 7.5 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Cuplu (TQ): 4.5 lbfxin