FFT3 EFM D12-3-120-C12-03 Pindfræsere til små, enkeltsidede Trigon-platter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3343673
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3343673
EAN/GTIN 7291075392616
Producentnummer 3343673
L-nummer L23980 244

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 3, skærlængde maks. (APMX) 0,6 mm, totallængde (OAL) 120 mm, skaft rundt, skaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 7,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4,7 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm