FFT3 EFM D12-3-120-C12-03 Stebelni rezkar za majhne, enostranske trikotne obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem

Št. art.: 3343673
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3343673
EAN/GTIN 7291075392616
Številka proizvajalca 3343673
L-število L23980 244

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število ploščic (CICT) 3, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm, rezilna stran okrogla, rezilna stran okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 7,6 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 WXMT 030206 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4,7 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 0,5 Nm