E90SO D12-2-C12-04-C Freză pentru plăcuţe pentru frezare cu avans mare și frezare de colț

Cod articol.: 3340321
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3340321
EAN / GTIN 7291075393033
Număr producător 3340321
L-Număr L23980 2406

Descriere

Descriere:

Freză pentru plăcuţe pentru frezare cu avans mare și frezare de colț

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Lungime totală (OAL): 70 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 18 mm