AVC-D32-PCLXR-09X Udskiftelige borehoveder til rombiske CXMG-80°-platter

Art.-nr.: 3337809
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3337809
EAN/GTIN 7291075425086
Producentnummer 3337809
L-nummer L23990 1156

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, funktionslængde (LF) 32 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 32 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Dmin afstivning 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle