AVC-D32-PCLXR-09X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3337809
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337809
EAN / GTIN 7291075425086
Gyártó száma 3337809
L-szám L23990 1156

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, funkcionális hossz (LF) 32 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 32 mm
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,35 mm
  • Dmin. Távolság 40 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése