• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

AVC-D32-PCLXR-09X Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 80º

Número de artículo: 3337809
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3337809
EAN / GTIN 7291075425086
Número del fabricante 3337809
Número L L23990 1156

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 32 mm
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos