MD-DFN 340 HEAD Bor til CHAMIQDRILL hårdmetal-borehoveder

Art.-nr.: 3335853
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3335853
EAN/GTIN 7291075356496
Producentnummer 3335853
L-nummer L24040 75

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6,7 mm, skærediameter (DC) 34 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 34,0

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6,7 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 34 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 34,93 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 34 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 34,0
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HFP 340-IQ
  • Punktlængde (PL) 7,62 mm
  • Krave længde (LPR) 37,2 mm