• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

MD-DFN 340 HEAD Exchangeable Drilling Heads Carry CHAM-IQ-DRILL Solid Carbide Inserts

Réf.: 3335853
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3335853
EAN / GTIN 7291075356496
Réf. fabricant 3335853
Article hors catalogue L24040 75

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.7 mm, Diamètre coupant (DC) 34 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 34.0

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.7 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 34 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 34.93 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 34 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 34.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HFP 340-IQ
  • Point Length (PL) 7.62 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 37.2 mm