MD-DFN 340 HEAD Vrtáky pro karbidové vrtací hlavy CHAMIQDRILL

Č. pol.: 3335853
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODUDRILL Modular Heads
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335853
EAN/GTIN 7291075356496
Číslo výrobcu 3335853
Číslo L L24040 75

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,7 mm, průměr řezu (DC) 34 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 34,0

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6.7 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 34 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 34.93 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 34 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 34.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 340-IQ
  • Délka špicky britu(PL) 7.62 mm
  • Délka upínace (LPR) 37.2 mm

Vhodné výrobky

Vložky