{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skæreområde | M1,4-7 | |
| ⌀-område for 1. spændepatron | 2,5 mm - 4,5 mm | |
| ⌀-område for 2. spændepatron | 4,5 mm - 6,5 mm | |
| Maks. omdrejningstal ved fremløb | 1.400 min-1 | |
| Automatisk slaglængde | 10 mm | |
| Hel længde | 131 mm | |
| Kabinet-⌀ | 52 mm | |
| Konusskaftholder DIN 238 | B 12 | |
| Vægt | 0,8 kg | |
| Produkttype | Gevindskæreapparat |
| Artikelnummer | 333500 M1,4-7 | |
| EAN/GTIN | 4045197312679 | |
| Producentnummer | EDM-R 147 3121-2512 |