SCIL 22-AL10-25K8 IC07 Skæreindsatser til notning og afstikning

Art.-nr.: 3333934
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3333934
EAN/GTIN 7291075316148
Producentnummer 3333934
L-nummer L23940 2072

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3,8 mm, skærepladelængde (INSL) 22 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm, samlet længde (OAL) 22 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,8 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 8 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Samlet længde (OAL) 22 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere