SCIL 22-AL10-25K8 IC07 Turning Inserts with a Front Relief Angle

Artikelnummer: 3333934
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3333934
EAN/GTIN 7291075316148
Nummer fabrikant 3333934
L-nummer L23940 2072

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,1 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 3,8 mm, snijplaatlengte (INSL) 22 mm, snijplaatdikte (S) 7 mm, totale lengte (OAL) 22 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 8 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Totale lengte (OAL) 22 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder