SCIL 22-AL10-25K8 IC07 Plaquettes de tournage avec inclinaison de l'arête frontale

Réf.: 3333934
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3333934
EAN / GTIN 7291075316148
Réf. fabricant 3333934
Article hors catalogue L23940 2072

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.8 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 8 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 22 mm

Produits adaptés

Porte-outils :