• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

SCHR 16-41BF Værktøjer til afstikning og drejning med fastspænding på begge sider på automatiske drejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 3333598
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3333598
EAN/GTIN 7291075386967
Producentnummer 3333598
L-nummer L23920 2001

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 1 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 11 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm