SCHR 16-41BF Orodja za zarezovanje in struženje z obojestranskim vpenjanjem na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3333598
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3333598
EAN/GTIN 7291075386967
Številka proizvajalca 3333598
L-število L23920 2001

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 3 mm, širina rezanja min (CWN) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 11 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm