SCHR 16-41BF Bară de strunjire cu prindere pe ambele părți la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol.: 3333598
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3333598
EAN / GTIN 7291075386967
Număr producător 3333598
L-Număr L23920 2001

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu prindere pe ambele părți la strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 11 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm