IFP 330-SPADE IQ IC908 Udskiftelige DFN-borehoveder til rustfrit stål (ISO M) og højtemperaturlegeringer (ISO S)

Art.-nr.: 3330578
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3330578
EAN/GTIN 7291075452525
Producentnummer 3330578
L-nummer L24050 2384

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, fræserdiameter (DC) 33 mm, fræserindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 33.0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 18.5 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 33 mm
  • Funktionel længde (LF) 13,48 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 33,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 5.016 mm
  • Krave længde (LPR) 18,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle