DFN330-050-31.75A-1.5D-IQ borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og fladt skaft. Boredybde: 1,5xD

Art.-nr.: 3260013
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3260013
EAN/GTIN 7291075368994
Producentnummer 3260013
L-nummer L24040 224

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 1,299 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 33,0 ,samlet længde (OAL) 5,8 ″ ,brugbar længde (LU) 1,95 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,299″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,335″
  • Skærediameter minimum (DCN): 1,299″
  • Decimalækvivalent: 1,299″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Funktionel længde (LF): 3,151″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 33,0
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HFP 330
  • Samlet længde (OAL): 5,8″
  • Punktlængde (PL): 0,289″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,44″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1,95″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle