• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IFP 330-SPADE IQ IC908 Austauschbare DFN-Bohrköpfe für Edelstahl (ISO M) und Hochtemperaturlegierungen (ISO S)

Artikel-Nr.: 3330578
Netto: 169,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3330578
EAN / GTIN 7291075452525
Herstellernummer 3330578
L-Nummer L24050 2384

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 33 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Kraglänge (LPR) 18.5 mm

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 33 mm
  • Funktionslänge (LF) 13.48 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.016 mm
  • Kraglänge (LPR) 18.5 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen