IFP 330-SPADE IQ IC908 Zamenljive DFN-vrtalne glave za nerjavno jeklo (ISO M) in visoko temperaturne zlitine (ISO S)

Št. art.: 3330578
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3330578
EAN/GTIN 7291075452525
Številka proizvajalca 3330578
L-število L24050 2384

Opis

Opis:

Modularne rezalne glave, premer rezalnika (DC) 33 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 33,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj, dolžina rezalnika (LPR) 18,5 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 33 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 13,48 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 33,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 5.016 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 18,5 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse