DNMX 150616-M3P IC830 Dobbeltsidet, rombeformet 55° vendeskær med spiralformet skærekant for høj spåntagningshastighed.

Art.-nr.: 3328962
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3328962
EAN/GTIN 7291075271621
Producentnummer 3328962
L-nummer L23950 1864

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Chipformer HT, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærlængde (L) 15,5 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer HT
  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 15,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,6 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.