DNMX 150616-M3P IC830 Inserti bilaterali rombici a 55° con tagliente fortemente elicoidale per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: 3328962
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3328962
EAN / GTIN 7291075271621
Codice del produttore 3328962
Numero-L L23950 1864

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HT, Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm, Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HT
  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev