DNMX 150616-M3P IC830 Double-Sided 55° Rhombic Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 3328962
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328962
EAN/GTIN 7291075271621
Nummer fabrikant 3328962
L-nummer L23950 1864

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer HT, Hoekradius (RE) 1,6 mm, Snijrandlengte (L) 15,5 mm, Diameter incirkel (IC) 12,7 mm, Snijplaatdikte (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HT.
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles