FSPA 6.00-3.00YZ-D ID5 Skær med fuld radius til bearbejdning af aluminium med medium til høj tilspænding

Art.-nr.: 3327840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3327840
EAN/GTIN 7291075302530
Producentnummer 3327840
L-nummer L23940 2102

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skærebredde (CW) 6 mm, skærtykkelse (S) 7,5 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 9 grader
  • Hjørneradius (RE) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 25 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere