FSPA 6.00-3.00YZ-D ID5 Full Radius Precision Inserts for Machining Aluminum at Medium to High Feeds

Artikelnummer: 3327840
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3327840
EAN/GTIN 7291075302530
Nummer fabrikant 3327840
L-nummer L23940 2102

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 6 mm, dikte snijplaat (S) 7,5 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 9 graden
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 25 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder