BT30 FC SEM16X50C Kombidorn med aksial kontakt

Art.-nr.: 3325354
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3325354
EAN/GTIN 7291075294217
Producentnummer 3325354
L-nummer L24120 1244

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræserdorne, kropsdiameter (BD) 38 mm, kropslængde (LB) 50 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 30 mm, dorndiameter, emneside (DCONWS) 16 mm, skaftstørrelse (SS) 30

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 38 mm
  • Kropslængde (LB) 50 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 17 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 30 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skaftstørrelse (SS) 30