BT30 FC SEM16X50C Shell Endmill Holders with Coolant Holes and BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 3325354
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325354
EAN/GTIN 7291075294217
Nummer fabrikant 3325354
L-nummer L24120 1244

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfreeslichamen, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 50 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 30 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Lichaamslengte (LB) 50 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 30 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires