BT30 FC SEM16X50C Arbore combinat cu contact axial

Cod articol.: 3325354
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3325354
EAN / GTIN 7291075294217
Număr producător 3325354
L-Număr L24120 1244

Descriere

Descriere:

Arbore combinat cu contact axial

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 38 mm
  • Lungimea corpului (LB): 50 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 17 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 30 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Dimensiunea cozii (SS): 30