E90SP D50-06-C32-10 Pindfræsere til S/XPMT-platter

Art.-nr.: 3325076
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325076
EAN/GTIN 7291075443127
Producentnummer 3325076
L-nummer L23980 3043

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skær (CICT) 6, maks. skærlængde (APMX) 9,6 mm, antal skær (NOF) 6, samlet længde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 35 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 35 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle