E90SP D50-06-C32-10 Stebelni rezkar za S/XPMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3325076
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325076
EAN/GTIN 7291075443127
Številka proizvajalca 3325076
L-število L23980 3043

Opis

Opis:

Končni rezkar s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezkarjev (CICT) 6, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,6 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 130 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 35 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse