E90SP D50-06-C32-10 End mills for S/XPMT inserts 25-40 dia.

Artikelnummer: 3325076
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325076
EAN/GTIN 7291075443127
Nummer fabrikant 3325076
L-nummer L23980 3043

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal frezen (CICT) 6, snijrandlengte max. (APMX) 9,6 mm, aantal spleten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 130 mm, bevestigingsschacht Rond, bevestigingsschacht Rond, effectieve lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 9,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1 graden
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 35 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles