E90SP D50-06-C32-10 Fraises en bout pour plaquettes S/XPMT

Réf.: 3325076
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325076
EAN / GTIN 7291075443127
Réf. fabricant 3325076
Article hors catalogue L23980 3043

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.6 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1 Degrees
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 35 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout