FFQ4 D025-03-M12-09 Højtilspændingsfræser med FLEXFIT-grænseflade til enkeltsidede platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323358
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323358
EAN/GTIN 7291075386646
Producentnummer 3323358
L-nummer L23980 43

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 1,2 mm, samlet længde (OAL) 52 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
  • Samlet længde (OAL) 52 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5,5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 12 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle