FFQ4 SOMT 090412T IC808 Firkantede, enkeltsidede vendeskær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3323468
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL4FEED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323468
EAN/GTIN 7291075386493
Producentnummer 3323468
L-nummer L23970 3

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 1 mm, skærepladelængde (INSL) 8,5 mm, skærepladetykkelse (S) 3,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle