FFQ4 D025-03-M12-09 Stebelni rezkar za velika podajanja z vmesnikom FLEXFIT za enostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3323358
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323358
EAN/GTIN 7291075386646
Številka proizvajalca 3323358
L-število L23980 43

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 21 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 1,2 mm, skupna dolžina (OAL) 52 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
  • Vmesniki funkcije M12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10,7 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 17 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFQ4 SOMT 090412 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 52 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5,5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 12 stopinj
  • Navor (TQ) 2 Nm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse