FFQ4 D025-03-M12-09 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3323358
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323358
EAN / GTIN 7291075386646
Gyártó száma 3323358
L-szám L23980 43

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 21 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 1,2 mm, teljes hossz (OAL) 52 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
  • Interfész funkciók M12
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,7 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFQ4 SOMT 090412T.
  • Teljes hossz (OAL) 52 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5,5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 12 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése