MT LNHT 1202 18NPSF IC908 Fuldprofil gevindfræseindsatser til produktion af NPSF indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 3323136
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323136
EAN/GTIN 7291075376630
Producentnummer 3323136
L-nummer L24290 250

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 12 mm, skærepladens tykkelse (S1) 2,9 mm, skærepladens bredde (W1) 6,5 mm, gevindstigning (TP) 1,411 mm, gevind pr. tomme (TPI) 18 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
  • Gevindform type (THFT) NPSF
  • Gevinddeling (TP) 1.411 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 18 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle