MT LNHT 1202 18NPSF IC908 Plaquitas para Fresado Exterior e Interior de Roscas NPSF, Perfil Total

Número de artículo: 3323136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323136
EAN / GTIN 7291075376630
Número del fabricante 3323136
Número L L24290 250

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 2.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm, Paso de rosca (TP) 1.411 mm, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 2.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPSF
  • Paso de rosca (TP) 1.411 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos