MTE D0.375-1-W0.75-12 Vendefræsere til gevindskæring

Art.-nr.: 3323190
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323190
EAN/GTIN 7291075377347
Producentnummer 3323190
L-nummer L24090 220

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare gevindfræsehuse, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skærediameter (DC) 3/8″, samlet længde (OAL) 3,35 ″, brugbar længde (LU) 0,6 ″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,3″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,472″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Samlet længde (OAL): 3,35″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 0,6″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle