MT LNHT 1202 I32UN IC908 Gevindfræseplader med fuld profil til amerikanske gevind (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Art.-nr.: 3323075
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323075
EAN/GTIN 7291075375008
Producentnummer 3323075
L-nummer L24290 244

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 12 mm, skærepladens tykkelse (S1) 2,9 mm, skærepladens bredde (W1) 6,5 mm, gevindstigning (TP) 0,794 mm, gevind pr. tomme (TPI) 32 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 0.794 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
  • Tråd per tomme (TPI) 32 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle