MT LNHT 1202 I32UN IC908 Thread Milling Inserts for American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Threads for General Applications

Réf.: 3323075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323075
EAN / GTIN 7291075375008
Réf. fabricant 3323075
Article hors catalogue L24290 244

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 2.9 mm, Largeur plaquette (W1) 6.5 mm, Pas filetage (TP) 0.794 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 12 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 2.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.794 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout