SDK D80-109-05-32-12-C Slip-on-fræser med spiralformet skaft til SDHT 1205 platter

Art.-nr.: 3322987
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3322987
EAN/GTIN 7291075388091
Producentnummer 3322987
L-nummer L23980 899

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 80 mm, antal skærekanter (CICT) 50, maks. skærekantlængde (APMX) 109 mm, antal skærekanter (NOF) 5, samlet længde (OAL) 143 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 50
  • Skærelængde maks. (APMX) 109 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Navdiameter (DHUB) 77,6 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SDHT 1205
  • Samlet længde (OAL) 143 mm