SDK D80-109-05-32-12-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHT 1205 Inserts

Artikelnummer: 3322987
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322987
EAN/GTIN 7291075388091
Nummer fabrikant 3322987
L-nummer L23980 899

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter snijkanten (DC) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 50, max. lengte snijkanten (APMX) 109 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 143 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 50
  • Snijlengte max. (APMX) 109 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Naafdiameter (DHUB) 77,6 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SDHT 1205
  • Totale lengte (OAL) 143 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles