Frez trzpieniowy z chwytem spiralnym do płytek wymiennych SDHT 1205

Nr art.: 3322987
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3322987
EAN / GTIN 7291075388091
Numer producenta 3322987
Numer L L23980 899

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 50, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 109 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 5, długość całkowita (OAL): 143 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 50
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 109 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 5
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 77,6 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SDHT 1205
  • Długość całkowita (OAL) 143 mm