SDK D050-48-04-27-10-HP Fræsere med spiralformet skaft til SDHW/T 100408 -indsatse

Art.-nr.: 3322977
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3322977
EAN/GTIN 7291075359954
Producentnummer 3322977
L-nummer L23980 869

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 24, maks. skærekantlængde (APMX) 48 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 24
  • Skærelængde maks. (APMX) 48 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Navdiameter (DHUB) 49 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Samlet længde (OAL) 80 mm