SDK D050-48-04-27-10-HP Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHW/T 100408

Número de artículo: 3322977
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3322977
EAN / GTIN 7291075359954
Número del fabricante 3322977
Número L L23980 869

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 24, Profundidad máxima de corte (APMX) 48 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 24
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 48 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 49 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Longitud total (OAL) 80 mm

Productos adecuados