• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

SDK D050-48-04-27-10-HP Extended Flute Shell Mills Carrying SDHW/T 100408 Inserts

Réf.: 3322977
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3322977
EAN / GTIN 7291075359954
Réf. fabricant 3322977
Article hors catalogue L23980 869

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 24, Depth of Cut Maximum (APMX) 48 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 24
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 48 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Diamètre moyeu (DHUB) 49 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm