Trin trappestige træ 2x5 trin 2x5 trin

Art.-nr.: 33210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring konisk
Nederste udvendig bredde 0,53 m
Øverste udvendige bredde 0,38 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 5
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse indskudt
Arbejdshøjde ca. 2,8 m
Sammenklappelig ja
Trinlængde 0,99 m
Tilgængelighed dobbeltsidet
Spredesikring 2 stålkæder
Spandekrog ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 1,4 kg
Stige-længde 1,51 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 33210
EAN/GTIN 4031405332102
Producentnummer 033210
L-nummer L90110 273
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af træ
  • Stænger lavet af fyrretræ eller knudløs Caroline-Pine, trin lavet af ask
  • Tilspidset ring/spat forbindelse, hvilket resulterer i en glat spatoverflade
  • Stabile stålhesteskohængsler
  • Standard med praktisk skovlkrog
  • Spredesikring med to forzinkede stålkæder.
  • Trinafstand: 280 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Disse produkter er dækket af den lovpligtige garanti

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2800 mm
  • Højde: 1400 mm
  • Søjlehøjde: 60 mm
  • Lederlængde: 1510 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Træ
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Øverste udvendige bredde: 380 mm
  • Trinlængde: 990 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x5 trin
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Nederste udvendige bredde: 530 mm